DIN 7985 INOX A4-50 M-02X016 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH2X16EFA4-50
Rubix:799138257000
fabricante:798542 16
EAN:4043377178855


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-02X016 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 2X16 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
106,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm