ISO 7380-1 INOX A2-50 M-10X045 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX10X45EFA2-50
Rubix:799126804000
fabricante:738012T10 45
EAN:4043377312280


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-10X045 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 10X45/45 TX50
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
223,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm