DIN 6912 INOX A4-50 M-03X008 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB3X8EFA4-50
Rubix:799124121000
fabricante:691243 8
EAN:4043377149794


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-03X008 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 3X8 SW2,5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw2,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2350,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
2843,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm