DIN 963 INOX A2-70 M-14X130 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF14X130EFA2-70
Rubix:799133853000
fabricante:0963214 130
EAN:4043377108852


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 14 mm |
|---|---|
| Longitud | 130 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-14X130 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-70 14X130
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 14 mm |
|---|---|
| Longitud | 130 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 963 |
| Diámetro métrico | m14 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
653,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
790,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
14 mm
Longitud
130 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m14