DIN 6912 INOX A2-50 M-03X040 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB3X40EFA2-50
Rubix:799124134000
fabricante:691223 40
EAN:4043377261946
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-03X040 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 3X40 SW2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 6912
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3285,00 Sin IVA
/ 500 unidades
3974,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (349)