ART. 9102 INOX A2-50 M-05,5X038 SP12 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza avellanada, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFDT5,5X38EFA2-50
Rubix:799143533000
fabricante:9102255 38
EAN:4043377129291


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9102 INOX A2-50 M-05,5X038 SP12 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.avellanada con dos agujeros, rosca para chapa
A2-50 5,5X38 SP12
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sp12 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
219,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
38 mm