DIN 6912 INOX A4-50 M-16X130 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB16X130EFA4-50
Rubix:799124254000
fabricante:6912416 130
EAN:4043377149336


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 130 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-16X130 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 16X130 SW14
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 130 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m16 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1522,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
1842,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
130 mm