DIN 965 INOX A2-50 M-04X045 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ4X45EFA2-50
Rubix:799114898000
fabricante:0965204 45
EAN:4043377284679
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-04X045 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-50 4X45 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,30 Sin IVA
/ 500 unidades
135,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (558)