DIN 7983 INOX A4 M-02,2X025 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB2,2X25PHEFA4
Rubix:799134797000
fabricante:7983422 25
EAN:4043377171085
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-02,2X025 PH1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 2,2X25 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM2
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA4
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
112,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
136,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella