DIN 6912 INOX A4-50 M-12X060 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB12X60EFA4-50
Rubix:799124272000
fabricante:6912412 60
EAN:4043377149268
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca12 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-12X060 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 12X60 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud60 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 6912
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,50 Sin IVA
/ 50 unidades
502,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)