ART. 9102 INOX A2-50 M-06,3X050 SP1/4 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza avellanada, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFDT6,3X50EFA2-50
Rubix:799143515000
fabricante:9102263 50
EAN:4043377129499


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9102 INOX A2-50 M-06,3X050 SP1/4 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.avellanada con dos agujeros, rosca para chapa
A2-50 6,3X50 SP1/4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sp1/4 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
267,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm