DIN 7971 INOX A2 M-05,5X022 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCF5,5X22EFA2
Rubix:799135293000
fabricante:7971255 22
EAN:4043377155405
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7971 INOX A2 M-05,5X022 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa cilíndricos con ranura A2 5,5X22
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
NormaDIN 7971
Forma de cabezalcilíndrico ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
265,20 Sin IVA
/ 1000 unidades
320,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm