DIN 7981 INOX A4 M-05,5X016 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCB5,5X16PHEFA4
Rubix:799135924000
fabricante:7981455 16
EAN:4043377162786
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-05,5X016 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 5,5X16 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaphillips (ph)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
290,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
351,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Tipo de huella