DIN 7971 INOX A2 M-04,2X038 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCF4,2X38EFA2
Rubix:799135334000
fabricante:7971242 38
EAN:4043377155191
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7971 INOX A2 M-04,2X038 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa cilíndricos con ranura A2 4,2X38
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Normadin 7971
Forma de cabezalcilíndrico ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,10 Sin IVA
/ 500 unidades
124,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

38 mm
Seleccione variantes (80)