ART. 9191 INOX A2 M-05X025 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO

Tornillos de cabeza cilíndrica para termoplásticos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTRTHERMOTX5X25EFA2
Rubix:799144848000
fabricante:91912T50 25
EAN:4043377409119
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud25 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9191 INOX A2 M-05X025 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND. P/TERMOPLASTICO


Tornillos de cabeza redonda para termoplásticos con arandela A2 5X25 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Tipo de huellahexagonal (hex)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de roscatermoplástico
Diámetro de rosca5 mm
Normano estándar
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,04 Sin IVA
/ 200 unidades
205,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

25 mm
Seleccione variantes (75)