ART. 9090 INOX A2 M-05X014 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFTHERMOTX5X14EFA2
Rubix:799144975000
fabricante:90902T50 14
EAN:4043377408006


Resumen técnico
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9090 INOX A2 M-05X014 TX20 TORNILLO CAB. AVELL. P/TERMOPLASTICO
Tornillos de cabeza avellanada para termoplásticos A2 5X14 TX20
Información técnica
Atributos
| Longitud | 14 mm |
|---|---|
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de rosca | termoplástico |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
266,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
14 mm