DIN 84 INOX A4-50 M-01,6X005 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF1,6X5EFA4-50
Rubix:799136958000
fabricante:0084416 5
EAN:4043377009340


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A4-50 M-01,6X005 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A4-50 1,6X5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M1,6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
276,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
1.6 mm
Longitud
5 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M1,6