DIN 963 INOX A2-70 M-06X028 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF6X28EFA2-70
Rubix:799132976000
fabricante:096326 28
EAN:4043377110534


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-06X028 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-70 6X28
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 28 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 963 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,02 € Sin IVA
/ 200 unidades
96,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
6 mm
Longitud
28 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m6