DIN 7984 INOX A4-50 M-04X018 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED4X18EFA4-50
Rubix:799124503000
fabricante:798444 18
EAN:4043377174123


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-04X018 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 4X18 SW3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
442,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
18 mm