DIN 7984 INOX A4-50 M-05X012 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED5X12EFA4-50
Rubix:799124471000
fabricante:798445 12
EAN:4043377174222


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-05X012 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 5X12 SW4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
212,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm