ISO 14580 INOX A4-50 M-02X010 TX6 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX2X10EFA4-50
Rubix:799137352000
fabricante:1458042 10
EAN:4043377413017


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A4-50 M-02X010 TX6 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A4-50 2X10 TX6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1040,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1258,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm