DIN 7984 INOX A4-50 M-16X060 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED16X60PFA4-50
Rubix:799124627000
fabricante:7984416 60
EAN:4043377173768


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-16X060 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 16X60 SW14
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 16 mm |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7984 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | sw14 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
652,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
788,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
60 mm