ART. 9121 INOX A2 M-06X030 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTB6X30TXEFA2
Rubix:799144106000
fabricante:912126 30
EAN:4043377132093
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-06X030 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 6X30 tx 30 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada2
Tamaño de huellat 30 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,19 Sin IVA
/ 100 unidades
80,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

30 mm

Norma

Diámetro métrico

Seleccione variantes (69)