DIN 965 INOX A4-70 M-05X008 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ5X8EFA4-70
Rubix:799114874000
fabricante:0965405 8
EAN:4043377119247


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-05X008 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-70 5X8 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 8 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 965 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
95,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
8 mm