DIN 963 INOX A2-50 M-03,5X008 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF3,5X8EFA2-50
Rubix:799133309000
fabricante:0963235 8
EAN:4043377109989
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-03,5X008 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-50 3,5X8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom3
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,90 Sin IVA
/ 500 unidades
45,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

3.5 mm

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m3
Seleccione variantes (406)