DIN 963 INOX A4-50 M-01,6X003 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF1,6X3EFA4-50
Rubix:799134029000
fabricante:0963416 3
EAN:4043377283214
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-01,6X003 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-50 1,6X3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud3 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 963
Diámetro métricom1,6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
314,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

1.6 mm

Longitud

3 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m1,6
Seleccione variantes (400)