DIN 963 INOX A4-70 M-10X120 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF10X120EFA4-70
Rubix:799133996000
fabricante:0963410 120
EAN:4043377110954
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-10X120 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-70 10X120
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 963
Diámetro métricom10
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,00 Sin IVA
/ 50 unidades
527,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

10 mm

Longitud

120 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (406)