DIN 963 INOX A2-50 M-01X006 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF1X6EFA2-50
Rubix:799133652000
fabricante:096321 6
EAN:4043377282163
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca1 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-01X006 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-50 1X6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Diámetro métricoM1
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
899,70 Sin IVA
/ 1000 unidades
1088,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

1 mm

Longitud

6 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M1