DIN 7984 INOX A2-50 M-12X090 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED12X90PFA2-50
Rubix:799124658000
fabricante:7984212 90
EAN:4043377172228
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca12 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-12X090 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 12X90 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7984
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,00 Sin IVA
/ 25 unidades
215,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)