DIN 6912 INOX A2-50 M-10X030 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB10X30PFA2-50
Rubix:799114795000
fabricante:6912210 30
EAN:4043377147677


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-10X030 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 10X30 SW8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 6912 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
255,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm