ISO 14581 INOX A4-50 M-05X028 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFTTX5X28EFA4-50
Rubix:799131644000
fabricante:1458145 28
EAN:4043377287410
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud28 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14581
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-05X028 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 5X28 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud28 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14581
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
214,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
258,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

28 mm

Material/acabado

Diámetro métrico