ISO 14581 INOX A4-50 M-06X016 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX6X16EFA4-50
Rubix:799131594000
fabricante:1458146 16
EAN:4043377118561


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-06X016 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 6X16 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14581 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
211,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm