NFE 25-129 INOX A2 M-10X055 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE

Tornillo de cabeza ovalada con cabeza grande, doble ranura

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTRLD10X55EFA2
Rubix:799144731000
fabricante:25129210 55
EAN:4043377335517
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NFE 25-129 INOX A2 M-10X055 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE


Torn. cabeza redonda, cabeza grande, ranura doble A2 10X55
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normanfe 25129
Diámetro métricom10
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Acabadoinox
Categoría de calidada2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,00 Sin IVA
/ 100 unidades
498,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (120)