ISO 14581 INOX A4-50 M-05X010 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX5X10EFA4-50
Rubix:799131660000
fabricante:1458145 10
EAN:4043377118462


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-05X010 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 5X10 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14581 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,60 € Sin IVA
/ 500 unidades
107,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm