DIN 6912 INOX A2-50 M-12X080 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB12X80EFA2-50
Rubix:799124265000
fabricante:6912212 80
EAN:4043377147912
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca12 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-12X080 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 12X80 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 6912
Diámetro métricom12
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,00 Sin IVA
/ 25 unidades
229,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (349)