DIN 966 INOX A4-70 M-06X040 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTFBPZ6X40EFA4-70
Rubix:799137413000
fabricante:0966406 40
EAN:4043377122704
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A4-70 M-06X040 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A4-70 6X40 pz3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 966
Diámetro métricom6
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellapz3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,68 Sin IVA
/ 200 unidades
222,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (277)