ISO 14581 INOX A2-50 M-04X022 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX4X22EFA2-50
Rubix:799131700000
fabricante:1458124 22
EAN:4043377285652


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-04X022 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 4X22 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14581 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,90 € Sin IVA
/ 500 unidades
93,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
22 mm