DIN 963 INOX A2-70 M-12X100 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF12X100EFA2-70
Rubix:799133939000
fabricante:0963212 100
EAN:4043377108623
brand logo

Resumen técnico

Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-70 M-12X100 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-70 12X100

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 963
Diámetro métricoM12
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca12 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
356,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
431,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M12