DIN 963 INOX A4-70 M-12X070 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF12X70EFA4-70
Rubix:799133874000
fabricante:0963412 70
EAN:4043377111296


Resumen técnico
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 963 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-12X070 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A4-70 12X70
Información técnica
Atributos
| Longitud | 70 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 963 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
415,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
502,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
70 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M12