ART. 9121 INOX A2 M-12X025 TX55 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTB12X25TXEFA2
Rubix:799144153000
fabricante:9121212 25
EAN:4043377363541
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca12 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-12X025 TX55 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 12X25 tx 55 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca12 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom12
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada2
Tamaño de huellat 55 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,00 Sin IVA
/ 100 unidades
412,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Norma

Diámetro métrico

Seleccione variantes (69)