ISO 14581 INOX A4-50 M-03X022 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFTTX3X22EFA4-50
Rubix:799131738000
fabricante:1458143 22
EAN:4043377287212
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-03X022 TX10 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 3X22 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 14581
Diámetro métricom3
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellat10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,95 Sin IVA
/ 500 unidades
105,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (317)