NFE 27-128 INOX A2-50 M-05X040 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA

Tornillo ranurado de cabeza redonda grande

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTRLS5X40EFA2-50
Rubix:799138754000
fabricante:2712825 40
EAN:4043377210241
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NFE 27-128 INOX A2-50 M-05X040 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA


Tornillo cabeza abombada con ranura A2-50 5X40
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normanfe 27128
Diámetro métricom5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,90 Sin IVA
/ 500 unidades
322,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (76)