ISO 10642 INOX A4-50 M-02,5X014 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC2,5X14EFA4-50ISO
Rubix:799122761000
fabricante:10642425 14
EAN:4043377387011
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-02,5X014 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 2,5X14 sw1,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM2,5
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw1,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
1170,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
1415,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2.5 mm

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M2,5

Tipo de huella