ISO 14581 INOX A4-50 M-10X045 TX50 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFTTX10X45EFA4-50
Rubix:799131812000
fabricante:14581410 45
EAN:4043377342591
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-10X045 TX50 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 10X45 TX50
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud45 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 14581
Diámetro métricom10
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellat50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,00 Sin IVA
/ 100 unidades
410,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (317)