ART. 9132 INOX A2-50 M-04,2X025 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO UN SENTIDO ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF, un orificio

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTFBF4,2X25EFA2-50
Rubix:799143596000
fabricante:9132242 25
EAN:4043377131072
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9132 INOX A2-50 M-04,2X025 TORNILLO SEG. CAB. GOTA SEBO UN SENTIDO ROSCA CHAPA


Torn.seguridad gota de sebo, accion.de un sentido, rosca para chapa A2-50 4,2X25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM4
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
72,33 Sin IVA
/ 100 unidades
87,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud