DIN 84 INOX A2-70 M-05X018 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCF5X18EFA2-70
Rubix:799136394000
fabricante:008425 18
EAN:4043377008602
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-70 M-05X018 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-70 5X18
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 84
Diámetro métricom5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,65 Sin IVA
/ 500 unidades
147,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

5 mm

Longitud

18 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (366)