DIN 7972 INOX A2 M-05,5X070 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFF5,5X70EFA2
Rubix:799115274000
fabricante:7972255 70
EAN:4043377156266
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7972 INOX A2 M-05,5X070 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa avellanados con ranura A2 5,5X70
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud70 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Normadin 7972
Forma de cabezalavellanado ranurado
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,14 Sin IVA
/ 200 unidades
155,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

70 mm
Seleccione variantes (75)