ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X090 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillos roscadores con cabeza según DIN 912

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTCHC5,5X90EFA2-50
Rubix:799143131000
fabricante:9051255 90
EAN:4043377206411
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9051 INOX A2-50 M-05,5X090 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos para chapa con cabeza según DIN 912 A2-50 5,5X90 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellahexágono hueco
Normano estándar
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2-50
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,00 Sin IVA
/ 200 unidades
370,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (130)