ART. 9110 INOX A2-50 M-06,3X038 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TC HC + espárrago, rosca chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCHC6,3X38EFA2-50
Rubix:799143814000
fabricante:9110263 38
EAN:4043377130181


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9110 INOX A2-50 M-06,3X038 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2-50 6,3X38 sw 4 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw 4 pin |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
157,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días