ISO 14587 INOX A4 M-03,9X050 TX15 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFBTX3,9X50EFA4
Rubix:799133836000
fabricante:14587439 50
EAN:4043377235954
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-03,9X050 TX15 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 3,9X50 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7983 / iso 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,80 Sin IVA
/ 500 unidades
204,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (212)